- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- タペストリー パイプのおすすめ人気ランキング
タペストリー パイプのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新129件の「タペストリー パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂れ幕ポール」、「カレンダークリップ」、「ポスターフレーム 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質
本体・中芯:PVC
厚さ(mm)
t1
寸法(Φmm)
20
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
材質
PVC
寸法(Φmm)
本体:15
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
仕様
上下パイプ・上部ひも付き、片面
素材
ポリエステル製
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番
206-4110
長さ(mm)
43
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
17
寸法L(mm)
43
使用荷重(kg)
2
耐荷重(kg)
2
参考使用荷重(kg)
2
適合サイズ(mm)
19
表面処理
バルブ研磨仕上
外径(mm)
28
アズワン品番
64-8734-21
1袋(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
高さ(mm)
20
寸法(Φmm)
吊り具:8
寸法(mm)
飲み込み:約18
付属品
吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色
白
保持枚数
A4用紙10枚
付属品
木ねじ